Raszteres vákuumasztal Venturi rendszer, Típus: VRV0

Cikkszám: 384900 VRV0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 200 mm
Szélesség 125 mm
Magasság 21 mm
Osztás 12,5 mm
Termék fajtája Vákuumos befogólap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 384900 VRV0
EAN / GTIN 4062406256425
Gyártó száma 384900 VRV0
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Alumínium, acélkék eloxált. Üzemi nyomás 3,5 − 8 bar. A végső vákuum kb. 80 mbar (92 % vákuum). Az integrált zajcsillapító csökkenti a zajkibocsátást. Síklapúság ± 0,5 mm.

Előny:

Kedvező árú belépő rendszer. Alacsony karbantartási igényű. Azonnal használatra kész.

Felhasználás:

Vákuumos befogáshoz vákuumszivattyú nélkül.
Gépsatukon való használathoz. Mindenekelőtt vékony alkatrészek foghatóak be csekély ráfordítással.

Tartalom:

Ütközőtárcsa, sűrített levegő tömlő ⌀10 mm (1 m), Venturi fúvóka (1×).
Tömítőzsinór ⌀4 mm (10 m).

Figyelem:

Venturi fúvóka alkalmazása esetén hűtőfolyadék emulzióval végzett megmunkálás nem tanácsos.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Érdes felületű, egyszerű alakú munkadarabok befogásához és rögzítéséhez.
  • 5 oldalas megmunkáláshoz alkalmas, azonban a gépasztal forgatása és billentése nem lehetséges (tömlők elvezetése).
  • Ipari használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Rendeltetésszerű használat
  • Érdes felületű, egyszerű alakú munkadarabok befogásához és rögzítéséhez.
  • 5 oldalas megmunkáláshoz alkalmas, azonban a gépasztal forgatása és billentése nem lehetséges (tömlők elvezetése).
  • Ipari használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Rendeltetésszerű használat
  • Érdes felületű, egyszerű alakú munkadarabok befogásához és rögzítéséhez.
  • Ipari használatra.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.