Vakuumska ploča s rasterom Venturi sustav, tip: VRV0

Artikl br.: 384900 VRV0
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 200 mm
širina 125 mm
Visina 21 mm
Raster 12,5 mm
Vrsta proizvoda Vakuumska stezna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 384900 VRV0
EAN / GTIN 4062406256425
Broj proizvođača 384900 VRV0
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Aluminij, eloksiran u plavoj boji. Radni tlak 3,5 − 8 bara. Krajnji vakuum iznosi cca. 80 mbar (92% vakuum). Integriran prigušivač zvuka umanjuje stvaranje buke. Ravnina ± 0,5 mm.

Prednost:

Povoljan početni sustav. Nizak trošak održavanja. Odmah spreman za upotrebu.

Upotreba:

Za vakuumsko stezanje bez vakuumske pumpe.
Za upotrebu na strojnim stegama. Moguće je stegnuti prije svega tanke elemente pomoću male sile.

Opseg isporuke:

Granične pločice, pneumatsko crijevo ⌀ 10 mm (1 m), Venturi mlaznica (1 ×).
Crijevo s vakumom ⌀4 mm (10 m).

Napomena:

Kada se koriste Venturijeve cijevi, ne preporučuje se obrada emulzijom rashladnog sredstva.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za stezanje i pričvršćivanje jednostavno oblikovanih obradaka s hrapavim površinama.
  • prikladno za 5-stranu obradu, ali nisu mogući rotirajući ili zakretni pokreti stola za obradu (crijeva).
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.

Namjenska upotreba
  • Za stezanje i pričvršćivanje jednostavno oblikovanih obradaka s hrapavim površinama.
  • prikladno za 5-stranu obradu, ali nisu mogući rotirajući ili zakretni pokreti stola za obradu (crijeva).
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.

Namjenska upotreba
  • Za stezanje i pričvršćivanje jednostavno oblikovanih obradaka s hrapavim površinama.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.