Elektropermanent magnetspännplatta UniPower UniPower, Typ: 406UP

Art-nr.: 382000 406UP
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal verktyg 2 St.
Nätspänning 400 V
Nätfrekvens 50 Hz
Serie UniPower
Tillverkarens beteckning Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower; Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: 406UP
Energiförsörjning nätdriven
Längd 600 mm
Bredd 400 mm
Höjd 51 mm
Antal poler 24
Poldelning 62 mm
Produktslag spännplatta
Spänntyp elektrisk
Med gänga ja
Hållkraft max. 145 kN
Vikt 90 kg
Innehåll set

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 382000 406UP
EAN/GTIN 2050001777591
Tillverkarens nummer QX406UP
Tillverkare/ansvarig person Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Benämning

Utförande:

  • Innovativ och patenterad monoblock-konstruktion för maximal styvhet och tillförlitlighet.
  • Gängade hylsor av höghållfast material i varje pol.
  • Magnetytan skapad med hjälp av modulära polplattor.
  • Gängade hylsor av höghållfast material i varje pol.
  • Robust tack vare monoblock-konstruktion och integrerade polplattor.

Fördel:

  • Vibrationsfri bearbetning skonar verktyg och maskin.
  • Femsidig bearbetning utan vibrationer.
  • Maximalt utnyttjande av bordsytan.
  • Markant kortare ställtider.
  • Okänslig mot strömavbrott.
  • Snabb och exakt planfräsning.
  • Jämn spännkraft över hela fastspänningsytan.
  • Låg höjd
  • Mycket stora hållkrafter
  • Enkel och snabb positionering av arbetsstycken.

Användningsdata:

För användning i gjutforms-, anläggnings- eller maskintillverkning.

Leveransinnehåll:

Inklusive styrenhet ST200FA med 5-polig stickkontakt, föradressering styrning av en magnetspännplatta.

Specialtillbehör:

Polförlängningar nr 382010.

Anmärkning:

Installationspaket för styrning av flera elektropermanenta magnetspännplattor på begäran!
Strömkabeln levereras utan stickkontakt. Nätanslutning 400 V/50 Hz.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen