Ledat mätstativ 120 mm

Art-nr: 359680 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
133 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

aktionsradie 120 mm
för mätur med skaftdiameter 8 mm
monteringsskaftets ⌀ 8 mm
monteringsskaftets längd 40 mm
totallängd 128,5 mm
vikt 0,35 kg
Färg svart
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 359680 120
EAN/GTIN 7290003243136

Benämning

Utförande:

  • Steglöst inställbar, mekanisk centrallåsning av alla leder.
  • Skaftlängd = 40 mm för direkt infästning.
  • Fäste för mätur med skaft-⌀ 8 mm eller prisma.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar