Verktygsbrottkontroll XCONTROL 1

Art-nr: 359400 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Xcontrol
⌀ fjädrande kontaktyta 29 mm
Längd 71,5 mm
Bredd 53 mm
höjd 105 mm
minimal hål-⌀ 0,3 mm
Mätnoggrannhet längdmätning ±0,01 mm
Repetitionsnoggrannhet längdmätning ±0,005 mm
IP-skyddsklass IP 67
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 359400 1
EAN/GTIN 4062406370596

Benämning

Utförande:

XCONTROL – Taktil verktygsmätspets för verktygsbrottövervakning och verktygslängdmätning. (Mätnoggrannhet +/- 0,01 mm och upprepningsnoggranhet +/- 0,005 mm.
  • Passar bara till Siemens och Heidenhain styrenheter.
  • Maskinen måste ha en fungerande USB-port på manöverpanelen.
  • Kan bara användas i kombination med XCONNECT nr 359455 1.
  • Damm- och vattentät IP67.
  • Snabb idrifttagning utan ombyggnad av maskinvara och serviceteknikerbesök.
  • Inga ingrepp i verktygsmaskinens operativsystem behövs!
  • Borr från ⌀ 0,3 mm kan mätas eller testas.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För verktygsbrottkontroll och processövervakning i en automatiserad verktygsmaskin eller vid en flermaskinmanövrering.
För verktygslängdmätning och automatisk överföring av data till en verktygsmaskin.
Automatisk förmedling av uppmätta värden till maskinstyrenheten genom GARANT Xconnect nr 359455 1.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri CR2.

Specialtillbehör:

Överföringssticka XCONNECT nr 359455 1, spännkonsol nr 363081 80.

Anmärkning:

Artikeln installeras fast på en maskin och kan bara användas på en ytterligare maskin efter förnyad cykelsökning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör