{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 62 mm | |
effektiv längd B | 90 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 18 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 54 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,003 mm | |
för arbetsstycksvikt | 1 000 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320900 5 | |
EAN/GTIN | 2050001717108 | |
Tillverkarens nummer | 5WPL30 |