Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Självcentrerande chuck ROTA-S-plus 2.0 med odelade stegbackar med odelade stegbackar, DIN 702-4, Typ: 160

Art-nr.: 313115 160

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 313115 160
EAN/GTIN 2050001928702
Tillverkarens nummer 0819201
Tillverkare/ansvarig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
  • Lång livslängd med hög precision.
  • Modulärt skyddsbussningssystem.
  • Mycket korta ställtider.
  • Svarvchucken sätthärdad upp till ⌀ 315 mm.
  • Stort genomgångshål (mått E!) .
  • Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.
  • Grundbackarna kompatibla med chucksystem ”F” och system ”Duro”.
  • Flexibel uppspänning av små och stora arbetsstycken.
  • Exakt uppspänning av mycket små invändiga diametrar.

Utförande - Bild:

Härdad, extremt styv och polerad chuckstomme.
Grundbackar med sned tandning.
Speciell form med stänkkant.
Tryckknapp för backväxel
Backsäkring (3 st − utom storlek 400).
Låsstift för förinställning av grundbacken.
Manövrering med sexkantanslutning.

Användningsdata:

För maskiner med cylindriskt centreringsfäste eller fäste med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först på maskinen och sedan på svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

Leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200 − 313350.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen