• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Arbetsstyckstopp, grundmodul, höjd h: 15mm

Art-nr.: 313036 15
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

höjd h (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

n 25 mm
Material Aluminium
Produktslag Tillbehör till svarvchuckar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 313036 15
EAN/GTIN 4062406230234
Tillverkarens nummer 313036 15
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Anslag med 3 magneter på baksidan. Stålblåeloxerat.

Användningsdata:

  • För fastspänning av korta komponenter.
  • För arbetsstyckdiameter 15 − 150 mm.
  • Flexibel utökning genom montering av de magnetiska höjdelementen nr 313037 5.

Passar till:

Trebacksvarvchuckar med backbredd upp till 55 mm.