• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Åtdragningsskruv för förlängning 2 x 45 mm, för dorndiameter D1: 27mm

Art-nr.: 301109 27

Välj variant av artikel och antal

för dorndiameter D1 (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för dorndiameter D1 27 mm
gänga M12
Längd 130 mm
Hållfasthet 12,9
Produktslag Skruvar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 301109 27
EAN/GTIN 4045197779441
Tillverkarens nummer 301109 27
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

Nr 301105 2 st. Fräshuvudförlängning kort.