• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Tornillo de apriete para prolongación 2 × 45 mm, para ⌀ de espiga D1: 27mm

Número de artículo: 301109 27
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de espiga D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de espiga D1 27 mm
Tamaño de rosca M12
Longitud 130 mm
Resistencia mecánica 12.9
Tipo de producto Tornillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 301109 27
EAN / GTIN 4045197779441
Número del fabricante 301109 27
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

N.º 301105 2 uds. prolongación para cabezal de corte, corta.