• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Priveržimo varžtas ilgintuvui 2 × 45 mm, Kai kakliuko ⌀ D1: 27mm

Prekės Nr.: 301109 27
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai kakliuko ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kakliukui, kurio ⌀ D1 27 mm
Sriegio dydis M12
Ilgis 130 mm
Tvirtumas 12,9
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301109 27
EAN / GTIN 4045197779441
Gamintojo numeris 301109 27
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Nr. 301105 2 vnt. trumpų matavimo galvutės ilgintuvų.