• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation, ET 40, nom. spänn-⌀ d: 6mm

Art-nr.: 309434 6

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 6 mm
fäste ET 40
Norm Verkstadsnorm
Typ 4717 E
Utvändig-⌀ D 41 mm
totallängd L 54 mm
axiellt utdrag 13 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309434 6
Tillverkarens nummer 13367010600
Tillverkare/ansvarig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Benämning

Utförande:

Spännhylsor för gängskärning liknande DIN 6499/ISO 15488, form CET-GB kast 20 µm.

Användningsdata:

För gängskärning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.