ER-hylschuckar Form AD 16

Art-nr: 300615 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 0,5-10 mm
fäste SK 50 A = 160
Hållare norm ISO 7388-1
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 0,5 mm - 10 mm
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 16
Reservmutter HOLEX nr 309580 16
Balluffchiphål Ja
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 300615 16
EAN/GTIN 4062406109615

Benämning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
HOLEX −
precisionsspännmutter HOLEX balanserad (G6,3 / 18000 varv/minut), alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tätningsbrickor), tätningsbrickor nr 309625309645 (för nr 309615).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar