{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Spårbredd w | 2,2; 3 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Systemnyckel | ja | |
tmax invändig bearbetning | 3 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 16 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 30 mm | |
totallängd L | 88 mm | |
axiell spårstickning kan göras | nej | |
användningsområde | Radiell invändig spårstickning | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 274170 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406577643 |