{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TANG-GRIP | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 27 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
WB_2 | 16,7 mm | |
WF | 9,5 mm | |
Funktionshöjd h1 | 24,8 mm | |
skafthöjd h5 | 32 mm | |
Utkragande längd | 27 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
tillverkarens beteckning | TNFFA 80L-3IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 274203 80-100 | |
EAN/GTIN | 7291075310948 | |
Tillverkarens nummer | 2302562 |