Avstickningsplatta Fullradie 3 mm

Art-nr: 273735 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    336,04  SEK / st.
  • Från 10st.
    280,05  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 368 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,18 mm/v
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273735 3
EAN/GTIN 4045197486684

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen