Avstickningsplatta Finbearbetning 3 mm

Art-nr: 273716 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    352,74  SEK / st.
  • Från 10st.
    293,99  SEK / st.
på begäran
I lager
481 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Primäranvändning N
Sekundär användning Ti
Skärförhållande snitt intermittent
Sort HB7310
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ±0,03 mm
Skärdjup ap 0,4 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273716 3
EAN/GTIN 4045197771360

Användningstabell

Aluminium, plast
N
350
Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare