{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Spessore inserti | 3 mm | |
| Lunghezza inserti | 21,3 mm | |
| Esecuzione inserto | neutro | |
| Raggio punta, a destra | 0,2 mm | |
| Raggio punta, a sinistra | 0,2 mm | |
| Larghezza gola | 3 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | N (metalli non ferrosi); S (materiali difficilmente truciolabili) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7310 | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Tipo | HB7310 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | |
| Numero taglienti | 2 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Materiali non ferrosi (N); Titan | |
| Tipi di lavorazione | Scanalatura (ESE) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Tipo di fissaggio | Serraggio | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | Es. smussata e arrotondata | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Peso | 45 g | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 273716 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197771360 | |
| Codice del produttore | 273716 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |