Placa de corte de acabado, HB7310, Anchura de tronzado w / radio angular R: 3mm

Número de artículo: 273716 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    29,74 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    24,79 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
296 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de placas de corte 3 mm
Longitud de la plaquita de corte 21,3 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, derecha 0,2 mm
Radio angular, izquierda 0,2 mm
Anchura de tronzado 3 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HB7310
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HB7310
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Materiales NE (N); Titan
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Apriete
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Condición de corte sistema continuo
Peso 45 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 273716 3
EAN / GTIN 4045197771360
Número del fabricante 273716 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados