Sticksvärd stål 32/3,1 mm

Art-nr: 273000 32/3,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
155 styck i lager
  • Invändig: nej
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktdetaljer

Tekniska data

Bladhöjd h5 32 mm
Användning neutral
Invändig nej
för max. arbetsstycke-⌀ 100 mm
Bredd b2 2,4 mm
Höjd h1 24,7 mm
totallängd L 150 mm
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Sticksvärd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273000 32/3,1
EAN/GTIN 4045197941657

Benämning

Användningsdata:

Endast i kombination med stickstålsplattor nr 273010.

Passar till:

Hållare nr 273896273898 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Leveransinnehåll:

Inklusive nyckel för plattbyte.

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


Sticksvärd stål  32/3,1 mm

Sticksvärd stål 32/3,1 mm

på begäran
I lager
155 styck i lager
860,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 521,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
119 styck i lager
1 534,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager
1 259,87  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
axiell spårstickning kan göras Nej Nej Nej Nej
för max. arbetsstycke-⌀ 100 100 100 100
totallängd L 150 150 150 150
Invändig nej nej nej nej
Bladhöjd h5 32 32 32 32
Användning neutral neutral neutral neutral
Produktslag Sticksvärd Sticksvärd Sticksvärd Sticksvärd

Lämpliga produkter

Vändskär
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
    Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen