{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bladhöjd h5 | 19 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | nej | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 40 mm | |
Bredd b2 | 2,4 mm | |
Höjd h1 | 15,4 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 273000 19/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197941619 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sticksvärd stål 19/3,1 mm
på begäran
I lager
78 styck i lager
748,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 334,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 334,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 122,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Nej | Nej | Nej | Nej |
för max. arbetsstycke-⌀ | 40 | 40 | 45 | 45 |
totallängd L | 86 | 86 | 86 | 86 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Bladhöjd h5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Användning | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktslag | Sticksvärd | Sticksvärd | Sticksvärd | Sticksvärd |