{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bladhöjd h5 | 26 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | nej | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 75 mm | |
Bredd b2 | 1,6 mm | |
Höjd h1 | 21,2 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Sticksvärd |
Artikelnummer | 273000 26/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197941626 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sticksvärd stål 26/2,2 mm
på begäran
I lager
108 styck i lager
810,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 422,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
1 446,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
1 185,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Nej | Nej | Nej | Nej |
för max. arbetsstycke-⌀ | 75 | 50 | 50 | 50 |
totallängd L | 110 | 110 | 110 | 110 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Bladhöjd h5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Användning | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktslag | Sticksvärd | Sticksvärd | Sticksvärd | Sticksvärd |