{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | TOHX 06T102 L | |
| Hörnradie | 0,2 mm | |
| Sort | K10 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | K | |
| Sekundär användning | N | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | G20 | |
| Spånvinkel | 20 grad | |
| Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 200 m/min | |
| Skärhastighet vc sekundär användning | 300 m/min - 500 m/min | |
| Beläggning | belagd | |
| Antal byten/skär | 3 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 268879 K10 | |
| EAN/GTIN | 4047109060548 | |
| Tillverkarens nummer | W30 04200.0221 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |