• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte TOHX 06T102, links

Artikel-Nr.: 268879 K10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,07 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    20,06 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 3 St.
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Bezeichnung Schneidplatte TOHX 06T102 L
Sorte K10
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); N (NE-Metalle)
Eckenradius R 0,2 mm
Beschichtung beschichtet
Toleranzklasse H
Herstellerbezeichnung TOHX 06T102FL-G20
Grundform dreieckig
Ausführung Schneidplatte links
Länge Schneidkante l 6,64 mm
Höhe Schneidkante 1,8 mm
Durchmesser Schneidplatte d 4 mm
Eckenwinkel 60 Grad
Spanwinkel 20 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 8 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 8 Grad
ISO-Code TOHX 06T102 L
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 200 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. 500 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung K10
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung links
geeignet für Material Grauguss (K); NE Werkstoffe (N)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 3 St.
Gewicht 0,37 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268879 K10
EAN / GTIN 4047109060548
Herstellernummer W30 04200.0221
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

kontinuierlich