{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Designación plaquita de corte | TOHX 06T102 L | |
| Clase | K10 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); N (metal no ferroso) | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Clase de tolerancia | H | |
| Denominación del fabricante | TOHX 06T102FL-G20 | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Ejecución de la plaquita de corte | izquierda | |
| Longitud del filo de corte l | 6,64 mm | |
| Altura del filo de corte | 1,8 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 60 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 20 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 8 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 8 grados | |
| Código ISO | TOHX 06T102 L | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,5 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 2,5 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,15 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 1,5 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 200 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. | 300 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. | 500 m/min | |
| Avance, mín. fz | 0,1 mm/rev. | |
| Avance, máx. fz | 0,3 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | K10 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | izquierda | |
| Para material | Fundición de acero (K); Materiales NE (N) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 3 ud. | |
| Peso | 0,37 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 268879 K10 | |
| EAN / GTIN | 4047109060548 | |
| Número del fabricante | W30 04200.0221 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |