• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TOHX 06T102, vlevo

Artiklové číslo: 268879 K10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    548,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    456,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 3 ks
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Označení řezné destičky TOHX 06T102 L
Typ K10
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak s povlakem
Toleranční třída H
Označení výrobce TOHX 06T102FL-G20
Základní tvar tříhranný
Provedení řezné destičky levý
Délka řezné hrany l 6,64 mm
Výška řezné hrany 1,8 mm
Průměr řezné destičky d 4 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Úhel čela 20 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 8 stupeň
ISO kód TOHX 06T102 L
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,5 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 1,5 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 200 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 300 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 500 m/min
Posuv min. fz 0,1 mm/ot.
Posuv max. fz 0,3 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce K10
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití levý
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Šedá litina (K)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 0,37 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268879 K10
EAN / GTIN 4047109060548
Číslo výrobce W30 04200.0221
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

kontinuální