{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMW 09T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | KBN35M | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
Eggutförande | MET | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 180 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 265636 MET | |
EAN/GTIN | 4960664543977 | |
Tillverkarens nummer | TBA01205 |