{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Vändskärsstorlek | 7 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
| Användning | vänster | |
| Antal kylkanaler | 3 | |
| Invändig | ja | |
| Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 20 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 13 mm | |
| totallängd L | 11 mm | |
| Vändskärsskruv | 269028 38 | |
| Produktslag | Skärhuvud |
| Artikelnummer | 265215 16/07 | |
| EAN/GTIN | 4069515035491 | |
| Tillverkarens nummer | 265215 16/07 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |