{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Vändskärsstorlek | 11 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
| Användning | Höger | |
| Antal kylkanaler | 3 | |
| Invändig | ja | |
| Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
| totallängd L | 32 mm | |
| Underläggsplatta | 269005 18 | |
| Skruv för underläggsplatta | 269013 8 | |
| Vändskärsskruv | 269028 50 | |
| Produktslag | Skärhuvud |
| Artikelnummer | 265210 40/11 | |
| EAN/GTIN | 4069515035385 | |
| Tillverkarens nummer | 265210 40/11 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |