Klämvridhållarsats 12 mm

Art-nr: 265130 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
ISO-kod hållare SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Passande vändskär CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
totallängd L 80 mm
Reservdel 269981 1
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265130 12
EAN/GTIN 4045197941770

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar