Výměnná vyvrtávací hlava Master Mute pro WN... Vyměnitelné břitové destičky

Artiklové číslo: 265128 40/08
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hlava nástroje
Směr řezu Pravořezný
Označení řezné destičky WN.. 0804..
Celková délka L 26 mm
Vnitřní chlazení ano
Průměr otvoru min. D1 50 mm
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Mute
Označení výrobce Master Mute Wechselschneidkopf für WN.. Wendeschneidplatten
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Průměr stopky DS 40 mm
Tvar hlavy kulatá
Středové přesazení F L3 27 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265128 40/08
EAN / GTIN 4069515032018
Číslo výrobce 265128 40/08
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí s tlumením vibrací č. 265060265076.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny