• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Master Eco spännhållare, kort SVHCR 107,5°, vändskär SV.., höger

Art-nr.: 261298 16/11
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare SVHCR/L 1616X11
Passande vändskär VC.. 1103..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 85 mm
Skruvsats förvändskär 269023 1
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 261298 16/11
EAN/GTIN 4069515004534
Tillverkarens nummer 261298 16/11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla