{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master eco | |
| Taille de queue | 16 mm | |
| Taille plaquette | 11 mm | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | SVHCR/L 1616X11 | |
| Plaquette adaptée | VC.. 1103.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 20 mm | |
| Longueur de tête L1 | 35 mm | |
| Longueur totale L | 85 mm | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269023 1 | |
| Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 261298 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515004534 | |
| Réf. fabricant | 261298 16/11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |