{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Master Eco | |
| Tamaño del mango | 16 mm | |
| Tamaño de placa | 11 mm | |
| Tipo de boca | derecha | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Código ISO Soporte | SVHCR/L 1616X11 | |
| Plaquita de corte adecuada | VC.. 1103.. | |
| Anchura de función L4 | 20 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 35 mm | |
| Longitud total L | 85 mm | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269023 1 | |
| Ángulo de ajuste κ | 107.5 grados | |
| Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 261298 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515004534 | |
| Número del fabricante | 261298 16/11 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |