VBMT 160402 HB7130-2

Art-nr: 261150 HB7130-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    259,01  SEK / st.
  • Från 10st.
    215,80  SEK / st.
på begäran
I lager
693 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VBMT 160402
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7130-2
Skärmaterial HM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261150 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406769239

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen