Skärhållare 25/16 mm

Art-nr: 261109 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVJBR/L 2525M16
Passande vändskär VB.. 1604..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 33 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 8
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261109 25/16
EAN/GTIN 4045197653642

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär