Invändig skärhållare stål 25/16 mm

Art-nr: 261124 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R SVJBR/L16
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VB.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 28 mm
Mittförskjutning L3 4,6 mm
Spännhöjd L2 24 mm
Halsbredd L4 16,5 mm
Huvudängd L1 44 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261124 25/16
EAN/GTIN 4045197778383

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär