VBMT 160402 HB7130-2

Artikl br.: 261150 HB7130-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,01 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,34 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
693 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBMT 160402
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7130-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica VS
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 270 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261150 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406769239

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu