DC.T 11T308 HB7315-1

Art-nr: 260361 HB7315-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    211,36  SEK / st.
  • Från 10st.
    176,17  SEK / st.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCGT 11T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7315-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AF
Tolerans G
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,6 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260361 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769970

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen