Sats med inv. skärhållare HM

Art-nr: 260324
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8024; Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8024; Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
Passande vändskär DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 12 mm; 15 mm
Mittförskjutning L3 7 mm; 9 mm
Spännhöjd L2 9,6 mm; 11,6 mm
totallängd L 125 mm; 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260324
EAN/GTIN 4045197652751

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar