{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 09T302 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7415-1 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | TIS | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 110 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260056 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749545 |