Borrstångsats, stål, med invändig kylning SET06

Art-nr: 260037 SET06
Ange pris 4 st. (SEK 714,14 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
Passande vändskär CC.. 0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Mittförskjutning L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Spännhöjd L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbredd L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Huvudängd L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
totallängd L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260037 SET06
EAN/GTIN 4045197656643

Benämning

Leveransinnehåll:

I plastlåda.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar