Ištekinimo peilių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu, kairiniai, Tipas: SET06

Prekės Nr.: 260037 SET06
Rinkinio kaina 4 vnt. (57,25 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 4 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Koto forma: Plienas
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis kairiniai
Paskirtis Apdaila
Ištekinimo gylis iki 3×D
Koto forma Plienas
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm
Darbinės dalies ilgis L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Užspaudimo ilgis L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Kakliuko plotis L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Galvutės ilgis L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Bendras ilgis L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260037 SET06
EAN / GTIN 4045197656643
Gamintojo numeris 260037 SET06
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tiekiama:

Plastikinėje dėžėje.