• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, levý, Typ: SET06

Artiklové číslo: 260037 SET06
Nastavit cenu 4 ks (CZK 1474,25 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Tvar stopky: Ocel
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití levý
Použití Čelní soustružení
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Tvar stopky Ocel
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm
Středové přesazení L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Upínací výška L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Šířka hrdla L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Délka hlavy L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Celková délka L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260037 SET06
EAN / GTIN 4045197656643
Číslo výrobce 260037 SET06
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.