Poratankosarja teräs, sisäjäähdytys, Vasen, Tyyppi: SET06

Tuote nro.: 260037 SET06
Aseta hinta 4 kpl (65,84 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Aseta hinta 4 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Varren muoto: Teräs
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttötapa Vasen
Käyttö Tasosorvaus
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Varren muoto Teräs
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 17 mm
Keskisiirto L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Kiinnityspituus L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Kaulan leveys L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Pään pituus L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Kokonaispituus L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260037 SET06
EAN / GTIN 4045197656643
Valmistajan numero 260037 SET06
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.