DNMG 150608 CA025P

Art-nr: 250797 CA025P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
142 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150608
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Beläggning CVD
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PS
Skärdjup ap 1 mm - 4 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 420 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250797 CA025P
EAN/GTIN 4960664864249
Tillverkarens nummer TMH00184

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen