KOMET® UniTurn® kopierborrstång, vänster 8 mm

Art-nr: 240135 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för hål från ⌀ Dmin 8 mm
Effektiv längd 40 mm
Invändig ja
Skaft-⌀ d 8 mm
radie R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maximalt sågdjup ap max 0,6 mm
maximalt stickdjup tmax 2,5 mm
passande klämhållare nr 240100 12/8; 16/8
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,02 mm/v
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 240135 8
EAN/GTIN 4047109071377
Tillverkarens nummer H51 81400.0282

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Skärmaterial = BK 82.
Från storlek 5 med inre kylmedelstillförsel. För mindre diametrar sker smörjmedelstillförseln via hållaren.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar