{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za provrte od ⌀ dmin | 8 mm | |
Duljina mjerenja | 40 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ drške d | 8 mm | |
Radijus R | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,6 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 2,5 mm | |
odgovarajući držač za tokarenje 240100 | 12/8; 16/8 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 240135 8 | |
EAN / GTIN | 4047109071377 | |
Broj proizvođača | H51 81400.0282 |