Inserto per tornitura interna a copiare KOMET® UniTurn®, sinistro 8 mm

Codice art.: 240135 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori a partire da ⌀ Dmin 8 mm
Lunghezza utile 40 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo d 8 mm
Raggio R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,6 mm
Profondità max gola tmax 2,5 mm
Portautensili adatto n. art. 240100 12/8; 16/8
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,02 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240135 8
EAN / GTIN 4047109071377
Codice del produttore H51 81400.0282

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
100
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.
A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi