• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

KOMET® finsvarvningssats M302, Typ: 50

Art-nr.: 238310 50
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
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar till arborrhuvud nr 238301 79 och 93
Grovjusterområde S 8 mm
Effektiv längd L1 77,5 mm
Utvändig diameter D1 25 mm
ISO-kod vändskär TO.X 1403..
Skruvsats förvändskär 239653 10IP
Produktslag Spindelverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 238310 50
EAN/GTIN 4047109082397
Tillverkarens nummer M30 20051
Tillverkare/ansvarig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Benämning

Utförande:

Till detta passar: nr 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M och 268888 BK8425.

Anmärkning:

Används tillsammans med passande arborrhuvud B301. Passande vändskär W30 vänster och W30/W57 i neutralt utförande.